CHF 1'574.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'701.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.07 kN |
Dynamische Belastung | 550 kN |
Grenzdrehzahl | 2.8 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.65 rpm |