FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23938-S-MB-C3

  • ERIKS:12625962
  • Hersteller:019041624-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'462.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'581.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
239
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
52 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
890 kN
Dynamische Belastung
470 kN
Grenzdrehzahl
3.15 rpm
Referenzdrehzahl
1.75 rpm