FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23896-MB

  • ERIKS:14178011
  • Hersteller:019039972-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27'951.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 30'215.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
238
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
90 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3.85 kN
Dynamische Belastung
1.47 kN
Grenzdrehzahl
1.18 rpm
Referenzdrehzahl
580 rpm