Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23896-MA-H40AB-T50H-T52BW-C3

  • ERIKS:14187129
  • Hersteller:039032540-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34'939.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 37'769.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
238
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
90 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2