CHF 26'702.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 28'865.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 238 |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 75 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.65 kN |
Dynamische Belastung | 1.06 kN |
Grenzdrehzahl | 1.52 rpm |
Referenzdrehzahl | 720 rpm |