CHF 17'564.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 18'987.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 238 |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.88 kN |
Dynamische Belastung | 750 kN |
Grenzdrehzahl | 1.82 rpm |
Referenzdrehzahl | 810 rpm |