Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23868-MB-R40-110

  • ERIKS:14178925
  • Hersteller:038112582-4001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'083.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'143.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
238
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2