FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23864-MB

  • ERIKS:14178003
  • Hersteller:019039697-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'992.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'963.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
238
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.64 kN
Dynamische Belastung
680 kN
Grenzdrehzahl
2 rpm
Referenzdrehzahl
940 rpm