FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23860-MB-C5

  • ERIKS:14178002
  • Hersteller:019039654-0050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'664.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'609.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
238
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C5
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.46 kN
Dynamische Belastung
620 kN
Grenzdrehzahl
2.12 rpm
Referenzdrehzahl
1.03 rpm