CHF 10'903.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'786.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 238 |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.46 kN |
Dynamische Belastung | 620 kN |
Grenzdrehzahl | 2.12 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.03 rpm |