CHF 10'688.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'554.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 238 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 350 mm |
Breite | 52 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.23 kN |
Dynamische Belastung | 520 kN |
Grenzdrehzahl | 2.37 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.09 rpm |