FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 238/710-MB

  • ERIKS:14178940
  • Hersteller:038205785-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30'558.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 33'033.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
238
Innendurchmesser
710 mm
Außendurchmesser
870 mm
Breite
118 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
7.5 kN
Dynamische Belastung
2.65 kN
Grenzdrehzahl
770 rpm
Referenzdrehzahl
355 rpm