CHF 30'254.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 32'704.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 238 |
Innendurchmesser | 670 mm |
Außendurchmesser | 820 mm |
Breite | 112 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6.9 kN |
Dynamische Belastung | 2.38 kN |
Grenzdrehzahl | 810 rpm |
Referenzdrehzahl | 380 rpm |