Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 238/670-B-MB

  • ERIKS:14177994
  • Hersteller:019039433-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30'254.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 32'704.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
238
Innendurchmesser
670 mm
Außendurchmesser
820 mm
Breite
112 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6.9 kN
Dynamische Belastung
2.38 kN
Grenzdrehzahl
810 rpm
Referenzdrehzahl
380 rpm