Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 238/630-MB-C3

  • ERIKS:14177992
  • Hersteller:019039417-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29'955.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 32'382.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
238
Innendurchmesser
630 mm
Außendurchmesser
780 mm
Breite
112 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6.4 kN
Dynamische Belastung
2.27 kN
Grenzdrehzahl
860 rpm
Referenzdrehzahl
410 rpm