CHF 29'955.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 32'382.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 238 |
Innendurchmesser | 630 mm |
Außendurchmesser | 780 mm |
Breite | 112 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6.4 kN |
Dynamische Belastung | 2.27 kN |
Grenzdrehzahl | 860 rpm |
Referenzdrehzahl | 410 rpm |