CHF 29'657.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 32'060.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 238 |
Innendurchmesser | 600 mm |
Außendurchmesser | 730 mm |
Breite | 98 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5.3 kN |
Dynamische Belastung | 1.96 kN |
Grenzdrehzahl | 980 rpm |
Referenzdrehzahl | 435 rpm |