CHF 29'365.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 31'744.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 238 |
Innendurchmesser | 560 mm |
Außendurchmesser | 680 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4.6 kN |
Dynamische Belastung | 1.65 kN |
Grenzdrehzahl | 1.03 rpm |
Referenzdrehzahl | 470 rpm |