CHF 28'509.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 30'818.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 238 |
Innendurchmesser | 500 mm |
Außendurchmesser | 620 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4.15 kN |
Dynamische Belastung | 1.54 kN |
Grenzdrehzahl | 1.12 rpm |
Referenzdrehzahl | 540 rpm |