Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23296-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:14183009
  • Hersteller:085408700-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53'387.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 57'712.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
870 mm
Breite
310 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
16.2 kN
Dynamische Belastung
10 kN
Grenzdrehzahl
650 rpm
Referenzdrehzahl
275 rpm