Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23272-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13560046
  • Hersteller:064787494-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21'279.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 23'002.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
650 mm
Breite
232 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
8.9 kN
Dynamische Belastung
5.7 kN
Grenzdrehzahl
930 rpm
Referenzdrehzahl
430 rpm