Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23264-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13560038
  • Hersteller:079812732-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'072.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'212.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
580 mm
Breite
208 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
7 kN
Dynamische Belastung
4.65 kN
Grenzdrehzahl
1.06 rpm
Referenzdrehzahl
510 rpm