CHF 14'072.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 15'212.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 208 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 7 kN |
Dynamische Belastung | 4.65 kN |
Grenzdrehzahl | 1.06 rpm |
Referenzdrehzahl | 510 rpm |