Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23260-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13560034
  • Hersteller:084277017-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'131.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'114.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
192 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6.1 kN
Dynamische Belastung
4.1 kN
Grenzdrehzahl
1.16 rpm
Referenzdrehzahl
560 rpm