CHF 12'131.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'114.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 192 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6.1 kN |
Dynamische Belastung | 4.1 kN |
Grenzdrehzahl | 1.16 rpm |
Referenzdrehzahl | 560 rpm |