CHF 8'255.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'924.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 174 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Dynamische Belastung | 3.35 kN |
Grenzdrehzahl | 1.36 rpm |
Referenzdrehzahl | 690 rpm |