CHF 6'006.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'493.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 160 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4 kN |
Dynamische Belastung | 2.85 kN |
Grenzdrehzahl | 1.5 rpm |
Referenzdrehzahl | 770 rpm |