CHF 3'589.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'879.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 128 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.7 kN |
Dynamische Belastung | 1.94 kN |
Grenzdrehzahl | 1.87 rpm |
Referenzdrehzahl | 1 rpm |