

CHF 3'589.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'879.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 128 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |