Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23240-BE-XL-C4

  • ERIKS:13251423
  • Hersteller:23240-BE-XL-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'589.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'879.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
128 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2700 kN
Dynamische Belastung
1940 kN
Grenzdrehzahl
1870 rpm
Referenzdrehzahl
1000 rpm