Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23236-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:13251422
  • Hersteller:23236-E1-XL-TVPB-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'560.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'767.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
112 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2.34 kN
Dynamische Belastung
1.72 kN
Grenzdrehzahl
2.01 rpm
Referenzdrehzahl
1.09 rpm