CHF 1'735.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'875.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 96 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.66 kN |
Dynamische Belastung | 1.28 kN |
Grenzdrehzahl | 2.4 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.4 rpm |