Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23230-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660603
  • Hersteller:190362050000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'537.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'661.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
96 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.66 kN
Dynamische Belastung
1.28 kN
Grenzdrehzahl
2.4 rpm
Referenzdrehzahl
1.4 rpm