Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23224-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:11832055
  • Hersteller:23224-E1A-M-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 901.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 974.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
76 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.02 kN
Dynamische Belastung
820 kN
Grenzdrehzahl
3 rpm
Referenzdrehzahl
1.91 rpm