CHF 719.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 777.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 69.8 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 870 kN |
Dynamische Belastung | 710 kN |
Grenzdrehzahl | 3.25 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.1 rpm |