Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23222-E1A-XL-M

  • ERIKS:11660586
  • Hersteller:190015680000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 685.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 740.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
69.8 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
870 kN
Dynamische Belastung
710 kN
Grenzdrehzahl
3.25 rpm
Referenzdrehzahl
2.1 rpm
Alternativen

CHF 562.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 608.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026