Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23220-E1A-XL-M-T30B

  • ERIKS:14179857
  • Hersteller:038687615-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 635.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 686.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60.3 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
660 kN
Dynamische Belastung
560 kN
Grenzdrehzahl
3.75 rpm
Referenzdrehzahl
2.41 rpm