CHF 580.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 627.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60.3 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 660 kN |
Dynamische Belastung | 560 kN |
Grenzdrehzahl | 3.75 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.41 rpm |