FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23220-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:11832045
  • Hersteller:190015250030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 552.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 597.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60.3 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
660 kN
Dynamische Belastung
560 kN
Grenzdrehzahl
3.75 rpm
Referenzdrehzahl
2.41 rpm
Alternativen

CHF 453.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 490.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026