CHF 414.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 448.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 52.4 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 520 kN |
Dynamische Belastung | 445 kN |
Grenzdrehzahl | 4.25 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.65 rpm |