CHF 34'413.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 37'201.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 790 mm |
Breite | 248 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 12.4 kN |
Dynamische Belastung | 7.4 kN |
Grenzdrehzahl | 740 rpm |
Referenzdrehzahl | 375 rpm |