Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23192-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13560029
  • Hersteller:076688577-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32'465.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 35'095.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
460 mm
Außendurchmesser
760 mm
Breite
240 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
11.5 kN
Dynamische Belastung
6.9 kN
Grenzdrehzahl
770 rpm
Referenzdrehzahl
395 rpm