CHF 32'465.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 35'095.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 460 mm |
Außendurchmesser | 760 mm |
Breite | 240 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 11.5 kN |
Dynamische Belastung | 6.9 kN |
Grenzdrehzahl | 770 rpm |
Referenzdrehzahl | 395 rpm |