Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23184-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13560021
  • Hersteller:085944947-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24'548.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 26'536.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
420 mm
Außendurchmesser
700 mm
Breite
224 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
9.6 kN
Dynamische Belastung
6 kN
Grenzdrehzahl
860 rpm
Referenzdrehzahl
455 rpm