Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23176-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13560013
  • Hersteller:084668431-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'602.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'947.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
620 mm
Breite
194 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
7.6 kN
Dynamische Belastung
4.7 kN
Grenzdrehzahl
990 rpm
Referenzdrehzahl
530 rpm