CHF 13'133.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 14'196.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 192 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 7.1 kN |
Dynamische Belastung | 4.55 kN |
Grenzdrehzahl | 1.04 rpm |
Referenzdrehzahl | 560 rpm |