CHF 10'811.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'686.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 190 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6.6 kN |
Dynamische Belastung | 4.35 kN |
Grenzdrehzahl | 1.09 rpm |
Referenzdrehzahl | 600 rpm |