Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23164-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13560003
  • Hersteller:064081362-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'220.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'886.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
176 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
5.9 kN
Dynamische Belastung
3.8 kN
Grenzdrehzahl
1.17 rpm
Referenzdrehzahl
650 rpm