CHF 6'578.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'111.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 160 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4.95 kN |
Dynamische Belastung | 3.25 kN |
Grenzdrehzahl | 1.3 rpm |
Referenzdrehzahl | 720 rpm |