Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23160-BE-XL

  • ERIKS:13251420
  • Hersteller:23160-BE-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'242.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'748.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
160 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2